Kurzbohrfutter 1-13 mm

Artikel-Nr.: 319710 1-13
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 13 mm
VDI-Größe VDI 20
Futteraußen-⌀ d1 43 mm
Auskraglänge l1 81 mm
Spannschlüssel 6-kant
Farbcode VDI-Schaft VDI 20
Produktart VDI-Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319710 1-13
EAN / GTIN 4045197307682
Herstellernummer 898.028

Beschreibung

Ausführung:

  • Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.
  • Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.

Verwendung:

Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Hinweis:

Kühlmitteldruck mindestens 4 bar erforderlich.