Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rohling, HSK-T 40, ⌀ D×A-Maß: 54X55mm

Artikel-Nr.: 318853 54X55

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D×A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-T 40
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Rohlinglänge L1 35 mm
Produktart Werkzeugrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318853 54X55
Herstellernummer HA4.R04.001.055

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Sonderwerkzeugen.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb