Schnellwechsel-Abstech-Stahlhalter ohne Stahl, Typ: A

Artikel-Nr.: 318600 A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A
passend für Nr. 318000 A
passend für Schwerthöhe 26 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318600 A
EAN / GTIN 4045197316301
Herstellernummer ASH 1126

Beschreibung

Ausführung:

Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.
Der Abstechstahl wird besonders kurz und vibrationsfrei gehalten und ist seitlich mit dem Halter bündig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb