{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388 | |
Bund-⌀ D | 22,5 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 18,95 mm | |
Gesamtlänge L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308640 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150967 | |
Herstellernummer | 308640 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Anzugsbolzen Form B, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 40
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 44,5 mm | 53 mm |
Gewinde M | M16 | M16 |
L1 | 16,25 mm | 25 mm |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | 50 Nm |
passend für Steilkegel | 40 | 40 |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | SK 40 |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |