{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12×109 | |
Aufnahme | ⌀ d = 25 mm | |
Schaft-⌀ d | 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 170 mm | |
Nutzlänge L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301325 M12X109 | |
Herstellernummer | 301325 M12X109 |