Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

OZ-Spannzangenfutter Form AD, SK 50 A = 70, Spannbereich: 2-16mm

Artikel-Nr.: 300760 2-16

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 12000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 16 mm
Aufnahme SK 50 A = 70
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 12000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 2 - 16
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 40 / 42
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300760 2-16
EAN / GTIN 4045197145321
Herstellernummer 300760 2-16

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
Kugelgelagerte Überwurfmutter. Für höhere Haltekraft und besseren Rundlauf.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6388-Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, OZ-Spannzangen Nr. 309540 − 309565, Hakenschlüssel Nr. 628400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb