HT-Futter BT 50 kurz

Artikel-Nr.: 303452
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.

Vorteil:

  • Höchste übertragbare Drehmomente, 550 Nm, Ausführung HT (High Torque), dadurch Prozesssicherheit.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.
  • Temperaturbeständigkeit bis 120 °C.

Verwendung:

Besonders in der Schwerzerspanung beim Fräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802.

Hinweis:

Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.