Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Absturzsicherungs-Set Titan Basic

Artikel-Nr.: 098110

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 363
Gewicht 1,72 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098110
Herstellernummer 1011896

Beschreibung

Ausführung:

Titan Basic Set − bestehend aus:
  • 1 × TITAN 1-Punkt- Auffanggurt mit rückseitiger Auffangöse Gr. L / XL.
  • 1 × Verbindungsmittel 2 m lang mit Bandfalldämpfer und Schraubkarabinern.

Verwendung:

Für Wartungsarbeiten und Arbeiten auf schrägen Dächern sowie zum Sichern auf Leitern.

Norm:

EN 363

Hinweis:

Produkte aus überwiegend chemischen Fasern haben eine Lebensdauer von max. 10 Jahren ab Herstellungsdatum. Voraussetzung dafür ist die jährliche Sachkundigenprüfung (Sichtprüfung). Hier sind alle Gurte, Verbindungsmittel, Anschlagschlingen gemeint, die überwiegend aus Textil (chem. Faser) bestehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb