Mini-Fräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 191400 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 7 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,003 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191400 2
EAN / GTIN 4045197102454
Herstellernummer 191400 2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff. Universelle Schneidengeometrie. Schaft ähnlich DIN 1835 B mit Schafttoleranz h6. In Flächenspannfuttern und Spannzangenfuttern als Langloch- und Schaftfräser verwendbar. Hohe Schneidleistung, besonders preisgünstig. Zum Fräsen von Bohrnuten.

Hinweis:

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: denn es ist günstiger, Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu benutzen und dann wegzuwerfen, als sie nachzuschleifen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Mini-Fräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2mm

Mini-Fräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
9,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
14,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
16,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
8,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
12,45 €
Eckenfasenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Toleranz Nenn-⌀ e8 e8 e8 e8 k10
Typ N N N N N
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb