VHM-Viertelkreisfräser, TiAlN, Radius r: 0,2mm

Artikel-Nr.: 208020 0,2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Radiuskontur: ±0,01
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 0,2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Radiuskontur ±0,01
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 5,6 mm
großer ⌀ D2 6 mm
Schneidenlänge Lc 0,2 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Radiusfräsen vorwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,018 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Viertelkreisfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208020 0,2
EAN / GTIN 4045197198303
Herstellernummer 208020 0,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
190
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.
Toleranz: r = ±0,01 mm.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von Kanten mit Konturen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb