Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schneideisen-Satz HSS M3-12

Artikel-Nr.: 142720 M3-12
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Produktdetails

Technische Daten

Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
für metrische Gewinde M3 − M12
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 142720 M3-12

Beschreibung

Version:

Die set HSS, 7-piece (M3−M12) in a case.

Content:

1 each die No. 140320 size M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.