Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sägeblatt, HM, 1,2 mm, Sägeblatt-⌀: 105mm

Artikel-Nr.: 077880 105

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: CFK, GFK

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material CFK, GFK
Werkzeugaufnahme SLM
Sägeblatt-⌀ 105 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077880 105
Herstellernummer 63502215210

Beschreibung

Ausführung:

Offene Verzahnung, keine Delamination in CFK/GFK. Gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung.

Passend für:

Ausschließlich Fein SuperCut, Nr. 077805 und Nr. 077804.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb