Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3

Artikel-Nr.: 676695

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Länge 89 mm
Breite 20 mm
Höhe 11 mm
Zähnezahl 20
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676695
Herstellernummer 863MBIT

Beschreibung

Ausführung:

Umschalten Links- / Rechtslauf mit Schalthebel.
Bit-Aufnahme D 6,3 / F 6,3.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft und E 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb