{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7830 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,8 mm | |
Programmierradius bei ap max | 1,6 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,6 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212756 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761880 | |
Herstellernummer | 212756 ALU |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ALU
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
593 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Typ | ALU | ALU | ALU | ALU |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |