Rändelfräswerkzeug-Set, Schaftgröße: 12mm

Artikel-Nr.: 290219 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290219 12
EAN / GTIN 4030741656873
Herstellernummer SET RF-12

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Inhalt:

je 1 St. Rändelfräswerkzeug Nr. 290200 und Nr. 290210: Gr. 12
je 2 St. Rändelrad Nr. 290261: Gr. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8
je 1 St. Rändelrad Nr. 290276 und Nr. 290281: Gr. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb