• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Elektromechanik

Artikel-Nr.: BV.21ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe grau
Volumen 28 l
Produktart Koffer
Eigenschaft flugtauglich; schlagfest
Ausstattung Einsatz; Fächer; Tragegriff
Verschluss Spannverschluss
Material Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BV.21ST
EAN / GTIN 3148513398119
Herstellernummer BV.21ST
L-Nummer L60130 7994
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkoffer aus stoßfestem Polypropylen. Von den Fluggesellschaften zugelassen
  • Nutzinhalt 28 Liter
  • Modulares Ordnungssystem für die Werkzeuge, undurchlässige Trennwände zwischen den einzelnen Fächern
  • Unteres Fach ohne Einteilungen, voll verfügbar
  • Sicherheitsschlösser mit Schlüssel (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich)