Schleifrolle zylindrisch (A) Korn 150 fein 10X38 mm

Artikel-Nr.: 553885 10X38

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,56 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 883 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 150
Feinheitsgrad fein
Schleifrollenform zylindrisch
Schleifrollen-⌀ 10 mm
Schleifrollenlänge 38 mm
maximale Drehzahl 26.000 min-1
Produktart Schleifrolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553885 10X38
EAN / GTIN 4045197524577

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifrollen bestehen aus aufgewickeltem Schleifgewebe Normalkorund (A).
Zylindrische Form.

Passend für:

Schleifrollenträger Nr. 553835.

Passend für:

Träger Aufnahme-⌀ × Gesamtlänge: 3×70

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile