{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 4 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Abwinklung max. | 360 Grad | |
| Ein-/Aus-Schalter | ja | |
| Sensor Kamera | CMOS | |
| Anzeige | TFT Touchscreen | |
| Auflösung Display | 1920×1080 px | |
| Größe Display | 5,5 Zoll | |
| Länge Sonde | 2 000 mm | |
| Durchmesser Sonde | 2,8 mm; 2,8 mm | |
| Auflösung Kamera | 1920×1080 px | |
| Blickrichtung max. | 0 Grad | |
| Bildöffnungswinkel min. | 120 Grad | |
| Bildöffnungswinkel max. | 120 Grad | |
| fokussierte Tiefenschärfe min. | 3 mm | |
| fokussierte Tiefenschärfe max. | 50 mm | |
| Lichtquelle | LED-Lampe | |
| Produktart | Endoskop |
| Artikelnummer | 492822 2000 | |
| EAN / GTIN | 2050002080362 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |