Satz zur Rechtwinkligkeitsmessung TESA MICRO-SQUARE 610 mm

Artikel-Nr.: 445225 610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

Serie TESA MICRO-SQUARE
Norm Werksnorm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 610 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Wiederholpräzision (2 σ) 0,5 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 2,4 µm
Schnittstelle TESA Link Connector TLC; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messtechnik digital
Höhe 697 mm
Breite 140 mm
Tiefe 167 mm
Gewicht 7,7 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445225 610
EAN / GTIN 7630041150285
Herstellernummer 05330401

Beschreibung

Ausführung:

Satz zur hochgenauen Messung der Rechtwinkligkeit. Der Schlitten gleitet gleichmäßig über eine hochgenaue Führungsschiene und gewährleistet so eine Wiederholbarkeit von 0,5 µm. Schnelle Anzeige des Messergebnisses über das Anzeigegerät TWIN-T10 und dem induktiven Messtaster GT31. Eindeutige und fehlerfreie Ablesung durch detailreiche Skalenanzeige. Robuste Bauweise für den Einsatz in der fertigungsnahen Umgebung.

Vorteil:

  • Hohe Präzision der Rechtwinkligkeitsmessung.
  • Schnelle Messung.
  • In Werkstätten einsetzbar.
  • Einfache Bedienung.
  • Kostenloser SCS-Kalibrierschein.

Lieferumfang:

Inkl. Anzeigegerät TWIN-T10 Nr. 434716 Gr. T10; Induktiver Fühlhebelmesstaster Nr. 434779 Gr. GT31, Schraubendreher, SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

Messstativ zur Winkelmessung, Messtasterhalter, zylindrischer Messeinsatz für GT31.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript