{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchdringung VD | 2 mm - 5 mm | |
| L | 95 mm | |
| Antrieb | Torx® | |
| KL | 81 mm | |
| Antriebsnummer | T 30 | |
| Werkstoff | Stahl einsatzgehärtet | |
| Oberfläche | verzinkt blau passiviert | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | Blechgewinde | |
| d2 | 12 mm | |
| d1 | 5.5 mm |
| Artikelnummer | 768349 | |
| Katalognummer | 276 | |
| EAN / GTIN | 7611188941721 | |
| Herstellernummer | 768349 |