• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR-MF-08R-2.25D-12A-04 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3299216
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3299216
EAN / GTIN 7291075347678
Herstellernummer 3299216
L-Nummer L24150 273

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 64.5 mm, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 04...
  • Gesamtlänge (OAL) 64.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 22.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 42 mm
  • Nutzlänge (LU) 18 mm