• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummi-Schlageinsatz Ø 40 mm

Artikel-Nr.: 30104021
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Durchmesser 40 mm
Produktart Schlageinsatz
Material Gummikomposition
Eigenschaften absplitterfrei; dämpfend; fettbeständig; verschleißarm; ölbeständig
Form Schlagfläche rund

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30104021
EAN / GTIN 4021176021039
Herstellernummer 30104021
L-Nummer L80010 104338
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlageinsatz Gummi mit einer Härte von Shore 50D ist ein sehr verschleißarmer, dämpfender Einsatz, der wesentlich länger hält als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Anwendung findet der Schlageinsatz aus Gummi u.a. im Garten-/Landschaftsbau und bei Pflasterarbeiten. Die Schlageinsätze sind in den Größen D30 bis D80 erhältlich.
  • Öl- und fettbeständig
  • Kein Absplittern

Merkmal:

  • Material: Gummi
  • Durchmesser des Schlageinsatzes [mm]: 40 mm
  • Shore Härte: 50