• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydr. Startersatz mit Pressrahmen und Hydr. Zyl.

Artikel-Nr.: 2990547
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KL-0039-Serie
Herstellerbezeichnung Hydr. Startersatz mit Pressrahmen und Hydr. Zyl.
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Hydraulik-Presse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2990547
EAN / GTIN 4046459149323
Herstellernummer 2990547
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erforderlich zur Ergänzung mechanischer Zugvorrichtungen der KL-0039-Serie, um diese hydraulisch anzutreiben.

Merkmal:

  • Inhalt: 13 Stück
  • Netto-Gewicht: 16,5 kg
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1x KL-0039-1140 - Pressrahmen
    • 1x KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t
    • 1x KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter M20
    • 1x KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter für Hydraulik-Zylinder
    • 1x KL-0039-2112 - Zugspindel M12 mit Schnellspannmutter
    • 1x KL-0039-2114 - Zugspindel M14 mit Schnellspannmutter
    • 1x KL-0039-1920-1 A - Zugspindel M20
    • 1x KL-0040-3009 - Spannmutter
    • 1x KL-0041-5041 - Spannmutter mit Aufnahme
    • 1x KL-0039-1935 - Druckstück
  • Antriebsart: hydraulisch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb