• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugrohr- / Spezialschlüssel ∙ VAG ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 13 mm

Artikel-Nr.: 2584-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2584-13
EAN / GTIN 4000896246779
Herstellernummer 2584-13
L-Nummer L60140 6035
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung schwer zugängliche Befestigungsschraube an der Ansaugbrücke (hinter Hochdruckpumpe)
  • Ausführung als „Koffergriff“ ermöglicht problemlosen Anzug der Verschraubungen mit Drehmoment
  • Für z.B. 3-Zylinder Common Rail Motoren 1,4 l
    AUDI A1 Bj. 2014 → 2018
    SEAT Ibiza 4 Bj. 2015 →
    VW Polo 5 Bj. 2014 → 2017
    ŠKODA Fabia 3 Bj. 2014 → 2018 ∙ Rapid Bj. 2015 → 2018
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 166 mm
  • Für Handbetätigung