{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 43 mm | |
| Länge gesamt L | 255 mm | |
| Nutzlänge L1 | 172 mm | |
| Auskraglänge A | 217 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 63 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ABS06300115 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmegröße | 0630 | |
| Länge Schaft LS | 38 mm | |
| Spannutenlänge | 199 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,87 mm | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 90 Grad | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO1305083N | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gewicht | 1 700 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | 236603 43 | |
| EAN / GTIN | 4047109203297 | |
| Herstellernummer | U44 64300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |