• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung für LKW-Achsen

Artikel-Nr.: 226-4/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226-4/11
EAN / GTIN 4021176831362
Herstellernummer 226-4/11
L-Nummer L80010 1613
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abziehvorrichtung für LKW-Achsen der Baureihe 226 wird zum Abziehen von Radnaben an SAF und BPW Achsen für LKW und NFZ in der Automotive genutzt. Neben der Abziehvorrichtung sind zudem mehrere Adapter enthalten, die die Anwendung an den meisten gängigen Modellen ermöglichen.
  • Druckstücke und Verlängerungen sind bereits im Satz enthalten und erweitern die Anwendung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 435 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 17 1/8
  • Gesamttiefe [mm]: 80 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3 1/8
  • Gesamthöhe [mm]: 455 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 15/16
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 450 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 331.92
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5
  • Gewindemaß der Spindel: G 1″
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 425 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 16 3/4
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 370 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 14 9/16
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 115 mm - 380 mm
  • Bestandteile: 18-4
  • Durchmesser der Wechseldruckstücke [mm]: 90x30, 110x30mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb