{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | Diabolo | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Diabolo VHM-Fräser | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0060 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$06 | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Länge Schaft LS | 40,5 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser Dc | 0,5 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Oberes Abmaß | 0 mm | |
| Unteres Abmaß | -0,039 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 1,5 mm | |
| Kopflänge L3 | 1,5 mm | |
| ISO-Fräsertyp | H | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenbreite | 0,02 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 18 mm | |
| Nutzlänge L1 | 1,5 mm | |
| Länge gesamt L | 57 mm | |
| Funktionslänge | 18 mm | |
| Gewicht | 18 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Farbring | rot | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,02 mm | |
| Schnitttiefe max. L2 | 1,5 mm; 0,25 mm |
| Artikelnummer | 201639 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197596918 | |
| Herstellernummer | 201639 0,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |