• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motoröl-Fülltrichter ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 198-9/2
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Trichter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 198-9/2
EAN / GTIN 4000896186396
Herstellernummer 198-9/2
L-Nummer L60140 3633
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kontrolliertes Einfüllen von Öl, direkte und dichte Verbindung mit der Öl-Einfüllöffnung am Motor
  • Auswechselbarer Adapter aus Aluminium
Für VW Konzernfahrzeuge der MQB-Plattform
  • Notwendig durch einen im Durchmesser kleineren Öleinfüllstutzen
  • AUDI A3 (8V) ∙ VW Golf 7 ∙ SEAT León (5F) ∙ ŠKODA Octavia 3
  • 2-teiliger Satz, Inhalt, Spezial-Trichter 198-9 ∙ Öleinfüll-Adapter 198-7
  • Made in Germany
  • Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
  • Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
  • Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
  • Flexibler Einsatz durch Stecksystem
  • Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen
  • Spezial-Trichter aus robustem Kunststoff
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
  • Füllmenge: 1 l
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Motoröl Einfüll-Adapter 198-7 ∙ 198-9

Passende Produkte