• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-0650-H7S-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gerade genutet nach DIN 212C,für die Bearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1813231
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1813231
EAN / GTIN 7291075397185
Herstellernummer 1813231
L-Nummer L24010 66

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.3 mm, Schneidkantenlänge (L) 28 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.3 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 28 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 101 mm