{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 14,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 16 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 32 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130480 16X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz 16X1,5 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
71,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | MF | MF |
Gewindesteigung | 1,5 | 1,5 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |