{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
| Beschichtung | Diamant | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Ausführung | 5×D | |
| Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
| Spitzenwinkel | 90 Grad | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| ⌀-Bereich (1/100-Abmessung) konfigurierbar | 8,01 mm - 8,99 mm | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,25 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
| Gesamtlänge L | 103 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Vorschub f in GFK CFK | 0,15 mm/U | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Farbring | schwarz | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 122532 8,5 | |
| Herstellernummer | 122532 8,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |