{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | BSP/G | |
| Nenndurchmesser Gewinde Inch | 0,75 Zoll | |
| Gewinde | R3/4 | |
| Anschnittform | CS | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 105588 | |
| EAN / GTIN | 4046122403790 | |
| Herstellernummer | 105588 | |
| L-Nummer | L10150 61 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |