Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Starter-Set SHD LL1840BL

Artikel-Nr.: 073844 LL1840BL

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für AEG 18V Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073844 LL1840BL
EAN / GTIN 4058546221027

Beschreibung

Ausführung:

Akku Starter-Set – Passend für alle AEG Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.
  • BL1218 Standard-Ladegerät mit 2 x L1840R in einer Tasche.
  • Die AEG Powertools PROLITHIUMION™ Technologie bietet die optimale Power-Akku-Plattform mit dreifachem Schutz.
  • Thermischer Überlastungsschutz: Schützt den Akku, wenn die Temperatur zu hoch wird.
  • Strom-Überlastungsschutz: Schaltet den Akku ab, um den Akku und das Werkzeug vor hoher Stromaufnahme zu schützen.
  • Überwachung der einzelnen Zellen: Schützt einzelne Zellen vor Überentladung.
  • Die eingebaute Akku-Kraftstoffanzeige hilft dem Benutzer, die Effizienz der Akkulaufzeit zu maximieren.
  • Rückwärtskompatibel mit allen AEG 18V-Werkzeugen.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und 1× 18 V Akku und Transporttasche.