Werkzeug Sortiment 228-teilig
Produktdetails
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 0-179N/228 | |
| EAN / GTIN | 4000896250356 | |
| Herstellernummer | 0-179N/228 | |
| L-Nummer | L60330 103468 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Beschreibung
Beschreibung:
- Werkzeug Sortiment
- In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Anzahl Werkzeuge: 228
Steckschlüssel Satz 163-513/122N
Bithalter 811BML
Steckschlüsseleinsatz 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universalgelenk 869
Steckschlüsseleinsatz 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universalgelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universalgelenk 920
Reduzierstück 958-2 1058-2
Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6 2250-1
Schraubenschlüssel Satz 163-525/40
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Schraubendreher Satz 163-526/41N
Schraubendreher 811-25 811-30 811-40 811-55 811-65 811-PH0 811-PH1 811-PH2 811-T10 811-T15 811-T20 811-T25 811-T27 811-T30 811K-35 811K-55 811K-PH1 811K-PH2 811S-45 811S-55 811S-70 811S-PH1 811S-PH2 811S-PH3
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H
Spiralbohrer-Kassette 2128N-1

