Adapter für Werkzeughalter Ganzstahl

Artikel-Nr.: 148706
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
510 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter mit Edelstahlmantel. Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. Ganzstahl-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.
Adapter mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 in Ganzstahlausführung, zur Aufnahme kleiner Gewindebohrer (M3 - M10).

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.