GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM IK TiAlN

Artikel-Nr.: 139290
Rabatt
ab  75,40 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Form Steel:
Hochleistungs-Gewindeformer
der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
  • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
  • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
  • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
Mit innerer Kühlmittelzufuhr seitlich aus den Nuten. Ermöglicht ein Maximum an Standzeit bei Durchgangs- und Grundloch-Bearbeitung.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Form"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    MF Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb