{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA4515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | STD | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 360 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251583 CA4515 | |
Herstellernummer | TJH06101 |