{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120416 | |
Sorte | HB7140 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | V4M | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 85 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250162 HB7140 |