GARANT Master eco Klemmdrehhalter kurz MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links

Artikel-Nr.: 251923
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen