Backenausdrehring-Set RotoRi

Artikel-Nr.: 315910
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Durch die spezielle, patentierte Bauform der Ausdrehringe mit Kurvensegmenten ist eine stufenlose Einstellung der Backen möglich, um den benötigten Durchmesser herzustellen. Die im Set enthaltenen, patentierten flexiblen RotoFix-Spannbolzen ermöglichen es, die großen Toleranzen der Schraubensenkungen in den Spannbacken verschiedenster Hersteller durch 2 mm Verstellbereich lückenlos auszugleichen. Es ist keine Nacharbeit der Schraubensenkungen notwendig.

Vorteil:

  • Innen- und Außenspannung mit 1 Ring.
  • Stufenloser Spannbereich.
  • 1/10 mm genaue Zustellung des Dreh-Druchmessers.
  • Geringe Rüstkosten durch RotoFix Spannbolzen.
  • Hohe Kosteneinsparung an Spannbacken.
  • Optimale Zugänglichkeit des Drehwerkzeuges.
  • Schnelle und fexible Handhabung.

Verwendung:

Mit den Ringen aus hochfestem Spezialstahl ist es möglich, weiche Spannbacken präzise unter Spanndruck auszudrehen oder harte Spannbacken auszuschleifen. Einsetzbar bei Innen- oder Außenbearbeitung der Backen.

Lieferumfang:

Blechständer, RotoFix Premiumbolzen und RotoFix Ringe.

Hinweis:

Auf Anfrage auch für 4- und 6-Backenfutter erhältlich.