Stirnmitnehmer mit Morsekegel

Artikel-Nr.: 327401
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Rechts- und Linklauf möglich.
  • Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Drehmaschinen und beim Abwälzfräsen.

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Passend für:

Drehbankspitzen Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 und 321740.

Lieferumfang:

Stirnmitnehmer mit Zentrierspitzen 327410 und Mitnehmer 327412.

Sonderzubehör:

Nr. 327410 Zentrierspitze, Nr. 327412 Mitnehmer, Nr. 327414 Dämpfungselemente.

Hinweis:

Passende Kegelhülsen zur Adaption im Drehfutter auf Anfrage.