Fächerschleifwalze Vlies (ZA) ⌀ 100×100 mm

Artikel-Nr.: 568477
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 19

Beschreibung

Ausführung:

Standardabmessung ⌀ 100×100 mm bzw. schmale Ausführung ⌀ 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.
Besonders widerstandsfähiges und feinstrukturiertes Vlies mit Zirkonkorund (ZA). Ideal für die Edelstahlbearbeitung.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.