Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wasserpumpenzange mit Schnellhebelbetätigung, für Linkshänder, ganze Länge: 260mm

Artikel-Nr.: 706350 260

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite für Sechskant 50 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Norm DIN ISO 8976
Ausführung Backen induktiv gehärtet
Griff tauchbeschichtet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706350 260
Herstellernummer 760L-2

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schnellhebelbetätigung. Verstellung ohne Umgreifen, Einhandbetätigung möglich. Maulverzahnung zusätzlich induktiv gehärtet für hohe Standzeit und gegen die Drehrichtung versetzte Zähne für besseren Halt. Exakte Rastung durch lasergeschnittene Verstellverzahnung. Griffe tauchbeschichtet.
Für Linkshänder.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb