Handschuh-Paar Tegera® 8801 Infinity

Artikel-Nr.: 094362
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 6,60 €
  • ab 6
    ab 5,50 €
auf Anfrage
Lieferbar
822 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Stricktechnologie: 15G
  • Norm: EN 407

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 8801 Infinity. Mehrzweckhandschuh der Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Besonders dünn mit Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU, für trockene und leicht feuchte Arbeitsbereiche geeignet. mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.