Digitalmikroskop Emspira 3 mit Auflicht- und Durchlichtstativ

Artikel-Nr.: 491797
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Das Emspira3 Digitalmikroskop kombiniert in einem einzigen System alles, was für eine umfassende visuelle Inspektion erforderlich ist, wie Vergleiche, Messungen und Austausch von Dokumentationen. Mit Emspira3 sparen Sie Zeit bei der Erfüllung anspruchsvoller Ziele für den Durchsatz und bei der Inspektion verschiedener Proben. Profitieren Sie von einer sicheren Speicherung und einem einfachen Austausch der Dokumentationen für effiziente Entscheidungen – ganz gleich, ob Sie die Inspektion im Stand-Alone-Modus oder mit einem PC durchführen. Das robuste Design von Emspira3 ermöglicht es Ihnen, sich sicher und zuverlässig auf Ihre Inspektionsaufgaben in der Produktion und im Labor zu konzentrieren. Das Emspira3 Digitalmikroskop ermöglicht Anwendern, Inspektionsprozesse zu optimieren, Inspektionsanforderungen flexibel abzudecken und mit Zuversicht zu arbeiten.
  • Effiziente Austausch-und Speichermöglichkeiten für die Dokumentation.
  • Benutzerfreundliche Handhabung mit anpassbarer Oberfläche.
  • Das robuste IP21-Gehäuse des Emspira3 schützt die interne Optik und Mechanik auch in einer Industrieumgebung.
  • Die äußerst hohe Messgenauigkeit von bis zu +/-0,5% garantiert optimale und effektive Inspektionsarbeiten.
  • ultraschnelle Livebild mit 4K Ultra HD und 60 FPS.
  • Durch das ergonomische System werden lange Arbeitszeiten leichter und komfortabler gestaltet.

Lieferumfang:

Digitalmikroskop, Stand-alone-kit, Netzkabel, Objektiv 1,0x, LED2500 Stativ mit integriertem Auflicht und Durchlicht, Staubschutzhülle.