Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen

Artikel-Nr.: 713501
Neuheit
ab 
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 713500 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb