Fußteil höhenverstellbar mit 2×250 V Höhe 650 − 900 mm

Artikel-Nr.: 933707
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.
Mit zwei Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet, sowie mit einem Blindstopfen zum Selbsteinbau von Druckluft-Einhandkupplung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb