Ausführung:
Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienen-Paar 200 kg, pro Querträger 150 kg.
Mit Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen, nicht farblich konfigurierbar.
Lieferumfang:
Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr.
971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr.
971570.
Lackierung:
Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.
Hinweis:
Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr.
940501 –
940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.