Fachboden-Anbauregal Tiefe 400 mm
Artikel-Nr.: 990542
- Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250 kg
- Fachboden Stärke: 40 mm
- Höhenverstellung im Raster: 25 mm
- Montageausführung: Steckregal
- Material: verzinkt
Beschreibung
Ausführung:
T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen Fachlast von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.
Beschreibung:
Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Verwendung:
Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.
Lieferumfang:
Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.
Hinweis:
- Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.