Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rostschutz-Sockel Höhe 100 mm

Artikel-Nr.: 957077
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech.
Sockel 100 mm hoch, feuerverzinkt aus allseitig gekantetem Stahlblech. Kein Transport mit Hubwagen möglich. Rostschutzsockel zum Höhenausgleich beim Aufbau in Reihe mit Werkzeugschränken Nr. 942906 − 945000, die mit einem 100-mm-Sockel ausgestattet sind.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.